EFS-E44 16-34C16CF92 IC900 Frese in metallo duro con taglienti combinati per sgrossatura e finitura. Geometria a passo variabile per eliminare le vibrazioni (CHATTERFREE)

Codice art.: L24180 1298
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
    Serie FINISHRED
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 1298
    EAN / GTIN 7291075017182
    Codice del produttore 5622706

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 34 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 92 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.6 mm
    • Diametro della fresa (DC) 16 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Massima profondità di taglio (APMX) 34 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
    • Overall Length (OAL) 92 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo di Stelo Round

    Della stessa serie "FINISHRED" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello